フロアコンセント 2コ用
【ロック機能付】操作レバーはロック機能付ですので、ロック状態にすると足をレバーにひっかけても不用意に飛び出さず危険防止になります。
【コードフック付】コードフックに引掛けることにより、プラグが抜けにくくなります。
閉じた状態で水の入りにくい防滴構造です。
ボックス丸穴カバー(66.7mmピッチ)に直接取付けられます。
仕様
コードフック・ロック機構付
扉付
形状平刃タイプ
種類フロアコンセント
極数2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
内容量1個
扉付
注意
※フロアコンセントに直接床用ワックスがかからないようにご注意ください。適切な接続箱をご使用のうえ、施工してください。
商品豆知識
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 36562967
2017-04-04
- 用途:
- 自宅台所用、カーペット等で使用
電気・ガス・熱供給・水道業
以前のコンセント取付箇所が破損でぐらつき、安全上危ない状態だったので取り替えることにしたが同じ商品が生産終了だったため、本製品が同等で使用できそうだとwebカタログで思い購入した。
注文3日目で予定していたより早く届き早速取付工事した。着手するまでは少々不安だったがこの説明を良く読み無事完了した。テスト後カーペットを繋ぎ正常に接続できている。
- 対象商品:
- 36562967
2017-02-01
- 用途:
- 新規オープン予定のお粥の店床に取り付けました
株式会社Double.8 様
(サービス業)
前使っていたものはプラスチック材で踏みつけたすると蓋が割れたりしましたので、今回はアルミニウムに変えて取り付けて踏んだりしても割れなくなりました。買ってよかったと思います。