曜日別特売

風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)

風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) - 東芝キヤリア風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) - 東芝キヤリア
色調
ブラウン
(マンセル8.5YR6.7/3.5)
用途居間適合場所居間質量(kg)0.7消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8電源電圧(V)単相100ダクト径(Φmm)(接続)100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23風量(m3/h)(50/60Hz)21/22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36564394VFP-C8WUF(T)
18,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする