エネループモバイルブースター
スマートフォンユーザーの強い味方。たっぷり充電が可能な高容量タイプ!
iPad、XPERIAが充電可能。充電しながらDC(USB)出力することができます。
従来品の2倍となる最大1Aのハイパワー出力。500mA出力時には、1度に2口の出力が可能。
本体スイッチでのUSB出力時のON-OFF切り替え可能、USB出力時の作動状態も4段階表示で一目で確認できる。
出力時間
1端子使用時/約4(内蔵電池が満充電時でDC5V/500mA出力した場合の目安)、
2端子使用時/約2(内蔵電池が満充電時でDC5V/500mA出力した場合の目安)、
1端子使用時/約2(内蔵電池が満充電時でDC5V/1A出力した場合の目安)
充電時間(時間)
2端子使用時/約2(内蔵電池が満充電時でDC5V/500mA出力した場合の目安)、
1端子使用時/約2(内蔵電池が満充電時でDC5V/1A出力した場合の目安)
(満充電)ACアダプター充電/約7、USB充電/約14
(80%充電)ACアダプター充電/約5、USB充電/約10
セット内容本体(KBC-L2B)×1台、本体充電用USBコード×1本、専用ACアダプター×1台、マイクロUSB用アタッチメント×1個
質量(g)約130
出力(USB)DC5V/500mA×2、DC5V/1A×1
入力端子USB-miniB型/ACアダプター(オートボルテージ)
入力電源(ミニUSBプラグ)DC5V/500mA(MAX)、AC100-240V/50-60Hz(専用アダプタ使用)
出力端子USB-A型×2
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)62×70×22
内容量1セット
(80%充電)ACアダプター充電/約5、USB充電/約10