曜日別特売

原付スクーター用ショートサイドスタンド

原付スクーター用ショートサイドスタンド - DAYTONA(デイトナ)

ロングホイールベース化やローダウンしたスクーターにはこのスタンドをご使用ください。軟弱路面でもスタンドがめり込みにくい先端形状を採用。

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3666745266261本体スチール/クロームメッキ仕上げリモコンJOG/ZR('01~)<SA16J>
※スタンダードサイズ(39680)対応10mmショート
6,500
取扱い終了
3666746166262本体スチール/クロームメッキ仕上げスーパーJOG ZR(ALL)
※スタンダードサイズ(21539)対応10mmショート
6,500
取扱い終了
3666747766382本体スチール/クロームメッキ仕上げライブDIO/SR/ZX(ALL)
※スタンダードサイズ(19475)対応30mmショート
6,500
取扱い終了
3666748666414本体スチール/ブラック塗装仕上げZOOMER('01~インジェクションモデル)<AF58>
※スタンダードサイズ(40855)対応20mmショート
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする