曜日別特売

ショートサイドスタンド

ショートサイドスタンド - DAYTONA(デイトナ)

ローダウンした際に必要となる車種専用ショートサイドスタンドです。車体をしっかり安定させ駐車できるよう、数々のノウハウを取り入れて設計されています。強靭な厚みを持ったスチールパイプを使用し、カスタムした車両に合うよう本体をクロームメッキで統一。
スタンドを出しやすい位置を何度も検討し、自然に足を伸ばせる位置を車種ごとに決めています。
Uクランプは大切な車両をしっかりと保持する為の強靭な造りを採用しています。
車種によってはロボットでの溶接ができないため、ハンドメイドで溶接を施しています。
デザイン性と安定性を考慮に入れたプレート型を全車に採用しています。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36664607471421個MAJESTY5GM/5SJ('00~)専用ショート(純正対比:-30mm)
5,800
取扱い終了
36664616471431個MAJESTY4HC/5CG('95~'99)専用ベリーショート(純正対比:-60mm)
5,800
取扱い終了
36664625610861個MAJESTY5GM/5SJ('00~)専用ショート(純正対比:-30mm)
5,800
取扱い終了
36664783608911本MAJESTY125<台湾仕様5CA9>ショート(純正対比:-30mm)
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする