DAYTONA(デイトナ)
スーパースプリントウェイトローラー(Φ17×12)
重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。
幅(mm)
12
メーカー
SUZUKI
内容量
1セット(3個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
外径(Φ)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36665465
31867
緑
4
16
セピアZZ(AF50/CA1EB)など
¥
950
取扱い終了
36665474
31870
黒
12.5
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665483
31871
メッキ/青
10
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665492
31872
茶
7.5
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665501
31873
黄緑
7
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665517
31874
赤
6.5
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665526
31875
金
6
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665535
31876
オレンジ
5.5
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665544
31877
アルミ/青
5
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665553
31878
ピンク
4.5
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665562
31879
緑
4
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665571
31880
アルミ地
3
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665587
34839
空色
9
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665596
34840
コゲ茶
8
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665605
49276
真鍮地
15
17
アドレス100、アドレスV100、セピアZZ(AZ50/CA1HC)
¥
1,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください