無線連動タイプ住宅用火災報知器 煙式
質量(g)約155(電池、取付板含む)
電源リチウム電池(内蔵)10年寿命(電池寿命は使用条件によって異なります)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×46.7(取付板使用時)
機能電池切れ検知/連動元:電池容量低下時に1時間毎に3回「ピッ 電池切れです」と言い、その間50秒毎に1回「ピッ」音を鳴動し、10秒毎に1回動作表示灯が点滅。連動先: グループ内の他の警報器が電池容量低下時に1時間毎に3回「ピッ 別の警報器が電池切れです」と言い、その間50秒毎に1回「ピッ」音を鳴動し、50秒毎に1回動作表示灯が点滅。
警報方式火災時警報音/連動元:2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、火事です。火事です。」、連動先:2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、別の警報器が作動しました。」
動作表示灯赤色LED(火災時点滅)
音圧(dB/m)約90(メーカー測定値)
警報機能故障/連動元:異常発生時に1時間毎に3回「ピッ 故障です」と言い、その間50秒毎に「ピッ ピッ ピッ」音を鳴動し、10秒毎に3回動作表示灯が点滅。連動先:グループ内の他の警報器が異常発生時に1時間毎に3回「ピッ 別の警報器が故障です」と言い、その間50秒毎に「ピッ ピッ ピッ」音を鳴動し、50秒毎に3回動作表示灯が点滅。