クォータードーム

クォータードーム コミー

死角が消えて明るい安全な環境づくりができます。
ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製。
超軽量、取付簡単の安心設計。

用途L字路用(室内専用) 型式クォータードーム 質量(kg)0.55 枠の色ホワイト ミラー寸法(mm)350W×280H×250D 取付け方法カベ/ビス2ヶ所 材質(ミラー)アクリル樹脂 材質(枠)発泡塩ビ 像の大きさ(曲面R)小(359) 使用場所室内専用 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36676622 QD70
23,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする