水質試験器

水質試験器 ADVANTEC

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。
持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて想定します。
リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。
シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。

内容量1台
注意
※全鉄の場合、検水の煮沸溶解が必要です。
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 測定範囲 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36692722 ATM500DA pH、残留塩素、溶存鉄、マンガンイオン、アンモニウムイオン 水素イオン濃度(pH): 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
溶存鉄(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
44,100
43,980
48,378 (税込)
43日以内出荷
36692731 ATM400DA pH、残留塩素、溶存鉄、マンガンイオン 水素イオン濃度(pH): 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
溶存鉄(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
35,000
 
 
取扱い終了
36692747 ATM400DA pH、残留塩素、溶存鉄、アンモニウムイオン 水素イオン濃度(pH): 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
溶存鉄(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
35,000
 
 
取扱い終了
36692756 ATM400DA pH、残留塩素、マンガンイオン、アンモニウムイオン 水素イオン濃度(pH): 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
35,000
 
 
取扱い終了
36692765 ATM400DA pH、溶存鉄、マンガンイオン、アンモニウムイオン 水素イオン濃度(pH): 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
溶存鉄(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
35,000
 
 
取扱い終了
36692774 ATM400DA 残留塩素、溶存鉄、マンガンイオン、アンモニウムイオン 残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
溶存鉄(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
35,000
 
 
取扱い終了
36692783 ATM300DA pH、残留塩素、マンガンイオン 水素イオン濃度(pH):6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
マンガンイオン(mg/L):0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
29,000
 
 
取扱い終了
36692792 ATM300DA pH、残留塩素、アンモニウムイオン 水素イオン濃度(pH):6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
アンモニウムイオン(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
29,000
 
 
取扱い終了
36692801 ATM300DA pH、溶存鉄、マンガンイオン 水素イオン濃度(pH):6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
溶存鉄(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
マンガンイオン(mg/L):0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
29,000
 
 
取扱い終了
36692817 ATM300DA pH、溶存鉄、アンモニウムイオン 水素イオン濃度(pH):6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
溶存鉄:(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
29,000
 
 
取扱い終了
36692826 ATM300DA pH、マンガンイオン、アンモニウムイオン 水素イオン濃度(pH):6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
マンガンイオン(mg/L):0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
アンモニウムイオン(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
29,000
 
 
取扱い終了
36692835 ATM300DA 残留塩素、溶存鉄、マンガンイオン 残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
溶存鉄(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
29,000
 
 
取扱い終了
36692844 ATM300DA 残留塩素、溶存鉄、アンモニウムイオン 残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
溶存鉄(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
アンモニウムイオン(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
29,000
 
 
取扱い終了
36692853 ATM300DA 残留塩素、マンガンイオン、アンモニウムイオン 残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
マンガンイオン(mg/L):0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
アンモニウムイオン(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
29,000
 
 
取扱い終了
36692862 ATM300DA 溶存鉄、マンガンイオン、アンモニウムイオン 溶存鉄(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
マンガンイオン(mg/L):0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
アンモニウムイオン(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
29,000
 
 
取扱い終了
36692871 ATM200DA pH、残留塩素 水素イオン濃度(pH): 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
24,000
 
 
取扱い終了
36692887 ATM200DA pH、溶存鉄 水素イオン濃度(pH): 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
溶存鉄(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
24,000
 
 
取扱い終了
36692896 ATM200DA pH、マンガンイオン 水素イオン濃度(pH): 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
24,000
 
 
取扱い終了
36692905 ATM200DA pH、アンモニウムイオン 水素イオン濃度(pH): 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
24,000
 
 
取扱い終了
36692914 ATM200DA 残留塩素、溶存鉄 残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
溶存鉄(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
24,000
 
 
取扱い終了
36692923 ATM200DA 残留塩素、マンガンイオン 残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
24,000
 
 
取扱い終了
36692932 ATM200DA 残留塩素、アンモニウムイオン 残留塩素(mg/L):0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
24,000
 
 
取扱い終了
36692941 ATM200DA 溶存鉄、マンガンイオン 溶存鉄(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
24,000
 
 
取扱い終了
36692957 ATM200DA 溶存鉄、アンモニウムイオン 溶存鉄(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
24,000
 
 
取扱い終了
36692966 ATM200DA マンガンイオン、アンモニウムイオン マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
24,000
 
 
取扱い終了
36692975 ATM100DA pH (pH)6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
18,000
 
 
取扱い終了
36692984 ATM100DA 残留塩素 (mg/L)0.1/0.2/0.3/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/2.5
19,900
 
 
取扱い終了
36692993 ATM100DA 溶存鉄 (mg/L)0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
18,000
 
 
取扱い終了
36693002 ATM100DA マンガンイオン (mg/L)0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
18,000
 
 
取扱い終了
36693011 ATM100DA アンモニウムイオン (mg/L)0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
18,000
 
 
取扱い終了
36693045 ATG100DA 高濃度リン酸イオン (mg/L)0/10/20/30/40/50/60/80/120
21,000
 
 
取扱い終了
36693054 ATS100DA シリカイオン (mg/L)5/10/20/30/40/50/60/80/100
21,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする