曜日別特売

スプリングコンプレッサー

スプリングコンプレッサー - KIJIMA(キジマ)
(11件のレビュー)

クラッチセンタースプリングを着脱の際、スプリングテンションを抑えます。

用途スクーター用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20081696302-8651
4,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
36677462302-865
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36677462302-86520081696302-8651302-865 スプリングコンプレッサー KIJIMA(キジマ) 20081696スプリングコンプレッサーKIJIMA(キジマ)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-03
用途: 台湾バギーのクラッチ分解

ヤマハjog系エンジン搭載バギーのクラッチ分解の為購入。
パッケージから出した瞬間から違和感がありました。
なんとなく歪んでいるような?
クラッチに合わせてみても、センターが出ません。
計測してみると、ボルト位置が左右で1.5mmほどズレ
フレームの角度も左右で違いました。
なんとか使えない事もないけど、使い勝手が良くないのでフレームは自分で作り直します。
当方溶接工なので、最初から自作しとけば良かったかなと…

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 20081696
2020-11-02
用途: クラッチ交換にスプリングの圧縮
サービス業

とても素晴らしいクオリティで、割安感があり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20081696
2021-01-13
用途: ヤマハ ジョグのクラッチ交換
FLUXサービス業

安いし、使いやすかったです。
一人での作業の時は、スプリングの
跳ね返りも防げて、作業が早いです。

対象商品 : 20081696
2020-07-16
用途: スクーターのクラッチ交換
運輸・通信業

専用品だけあって安全に交換ができました。足で踏み付けながらの交換は危険です。

対象商品 : 20081696
2020-04-16
用途: マジェスティ250Cのクラッチ交換
運輸・通信業

サイズが合わなく使い物になりませんでした。
50ccなら使えそうですが、商品説明には記載が無かったので改善した方が良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 20081696
2019-03-02
用途: スクーターのベルト、ウエイトローラー交換時
医療・福祉・介護関連業

これは便利。クラッチのベルト落としの際確実に両手で作業でき、
整備もスムーズです。

1が参考にしています
対象商品 : 20081696
2021-08-24
用途: JOGのクラッチ交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ありがちですが、水色のビニール部分が1回でちょん切れました。
遠心クラッチのクラッチシューとセンタースプリングを拍子抜けするほど簡単に交換できました。

対象商品 : 20081696
2018-06-20
用途: モノは良いです。

ホンダフォルツァのクラッチシュー交換のため、クラッチを分解するために購入したのですが、フォルツァのクラッチには小さ過ぎました。
原付スクーターだと良いと思います。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする