フライホイールホルダー

フライホイールホルダー - KIJIMA(キジマ)
(3件のレビュー)

クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。

適合60~125mm対応全長(mm)325ピン径(Φmm)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20081723302-8662
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36678241302-8661
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36678241302-866120081723302-8662302-8661 フライホイールホルダー KIJIMA(キジマ) 20081723フライホイールホルダーKIJIMA(キジマ)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20081723
2024-03-06
用途: バイクのメンテナンスに使用
サービス業

この工具を持ってなかったので今までは色々工夫をして代用していたので、目についたので購入。ばだ使っていないが楽に作業が出来ると思います。

対象商品 : 36678241
2013-09-01
用途: フライホイールの脱着

脱着時の固定箇所が弱い、曲ってしまう。

3が参考にしています
対象商品 : 36678241
2013-07-04
用途: バイクの駆動系

海外製ですので日本製が欲しい方は注意。
海外製なので作りも雑です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする