STANLEY(スタンレー電気)
シングル球B19/BA15s(ブリスターパック)
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
口金
BA15s
ガラス球形式
B19
色
クリア
全長(mm)
44
タイプ
シングル球
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
12
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36683157
8
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください