ワイヤレスモニター子機

ワイヤレスモニター子機 Panasonic(パナソニック)

用途ドアホン/電話両用 取付け方法充電台に据置 通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答)、プレストーク応答 バッテリー専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN51) 湿度範囲90%以下(ただし結露しないこと) バッテリー電圧(V)DC3.6 通信距離約100m(親機との見通し距離) バッテリー容量(mAh)650 映像表示時間着信時:約30秒、通話時:約2分、モニター時:約3分 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周囲温度(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18919644 VL-W603 約2.5型TFTカラー液晶ディスプレイ 2.4GHz周波数ホッピング方式 183×63×32 0~40 約210(電池パック含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
36693142 VL-W606 約2.5型TFTカラー液晶ディスプレイ 2.4GHz周波数ホッピング方式 約183×63×32(突起部除く) 0~+40 約210(電池パック含む)
28,000
 
 
取扱い終了
36693151 VL-W607 約2.5型TFTカラー液晶ディスプレイ 2.4GHz周波数ホッピング方式 約183×63×32(突起部除く) 0~+40 約210(電池パック含む)
28,000
 
 
取扱い終了
18919608 VL-WD608 約2.4TFTカラー表示ディスプレイ 1.9GHz TDMA-WB 173×52×30 0~40 約165(電池パック含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18919592 VL-WD612 約2.4TFTカラー表示ディスプレイ 1.9GHz TDMA-WB 173×52×30 0~40 約165(電池パック含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18919583 VL-WD614 約2.7型TFTカラー液晶ディスプレイ 1.9GHz TDMA-WB 170×52.5×25.5 0~40 約155(電池パック含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18919662 VL-W606 約2.5型TFTカラー液晶ディスプレイ 2.4GHz周波数ホッピング方式 183×63×32 0~40 約210(電池パック含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18919678 VL-W607 約2.5型TFTカラー液晶ディスプレイ 2.4GHz周波数ホッピング方式 183×63×32 0~40 約210(電池パック含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする