イチネンTASCO イチネンTASCOの 空調・電設資材 イチネンTASCOの 空調配管工具 イチネンTASCOの 真空ポンプ 交換用バッテリー 交換用バッテリー 注文コード 適合本体TA150MR バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)14.4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TA150MR-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 36706722 TA150MR-10 ¥16,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調配管工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ACアダプタ イチネンTASCO 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ R23用チャージ口パッキン イチネンTASCO 税込¥989 ¥899 バスケットへ W20-16用チャージ口パッキン イチネンTASCO 税込¥989 ¥899 バスケットへ W26用チャージ口パッキン イチネンTASCO 税込¥318 ¥289 バスケットへ 充電式真空ポンプ ツーステージ HiKOKI(旧:日立工機) 税込¥29,678~ ¥26,980~ R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 税込¥24,178~ ¥21,980~ 4バルブマニホールドボディ(R410A/R32) イチネンTASCO 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 4バルブマニホールドボディ(R448A/R404A) イチネンTASCO 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ HC冷媒用ゲージマニホールド 68Φ イチネンTASCO 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ HC冷媒用ゲージマニホールドキット68Φ イチネンTASCO 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット イチネンTASCO 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様) イチネンTASCO 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ CO2用サイトグラス 1/2" イチネンTASCO 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ CO2用サイトグラス 1/4" イチネンTASCO 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ CO2用サイトグラス 3/4" イチネンTASCO 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ CO2用サイトグラス 3/8" イチネンTASCO 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ CO2用サイトグラス 5/8" イチネンTASCO 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ボンベアダプタW20-16 1/4フレア イチネンTASCO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ボンベアダプタW20-16 3/8フレア イチネンTASCO 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調配管工具真空ポンプ真空ポンプ用アクセサリー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります 真空ポンプ(シングルステージ) 真空ポンプ用ケース 真空ポンプ用アクセサリー 真空ポンプ(ツーステージ) シェアする マイページ 最近見た商品