白熱灯ポーチライト防雨型・FreePaお出迎え
種別
密閉型
防雨型
材質
防雨型
カバー/ポリカーボネート
本体/アルミダイカスト、木製
色
本体/アルミダイカスト、木製
カバー/透明
本体/オフブラック、ダークブラウン仕上
仕様ツマミネジ方式
幅(mm)165
質量(kg)1.8
高さ(mm)368
消費電力(W)46
電球60形ミニクリプトン電球(クリア)1灯(110V用)(E17)
出しろ(mm)142
内容量1台
本体/オフブラック、ダークブラウン仕上