KIJIMA(キジマ)
スリックビレットグリップ
両端のピースをアルミ削り出しとし高級感を演出。ラバー表面をサンド状にする事でしっかりと手になじみます。
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)
120
セット内容
1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
36
寸法N(mm)
110
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36709522
201-6728
1セット
シルバー
¥
9,000
取扱い終了
36709531
201-6729
1個
ブラック
¥
9,000
取扱い終了
36709547
201-6730
1個
クローム
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください