KIJIMA(キジマ)
ビレットゼブラグリップ グルーブタイプ(車種専用)
本体は高級感の有るアルミビレット。巻き取り部一体型で交換も簡単です。
ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に
セット内容
1セット(左右1組)
タイプ
ポリッシュ
適合内径(Φmm)
25.4(スロットパイプ29迄)
全長L(mm)
148
最大径(Φmm)
36
寸法N(mm)
142
適合車種
ドラッグスター400/C/1100/C/ロイヤルスター/ロードスター
内容量
1セット
注意
※純正ハンドルへ使用の際、ホルダー位置の変更が必要です。
※車種によっては純正ホルダー位置を変更していただく必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36709556
201-647
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください