曜日別特売

アルミビレットグリップ(車種専用)インチタイプ

アルミビレットグリップ(車種専用)インチタイプ - KIJIMA(キジマ)

本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!
ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に

全長L(mm)121メッキセット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)25.4(スロットパイプ29迄)最大径(Φmm)36寸法N(mm)116適合車種ドラッグスター400/C/1100/C/ロイヤルスター/ロードスター内容量1セット
注意
※車種によっては純正ホルダー位置を変更していただく必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36709565201-6562
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする