曜日別特売

アルミカバーグリップ レールタイプ

アルミカバーグリップ  レールタイプ - KIJIMA(キジマ)アルミカバーグリップ  レールタイプ - KIJIMA(キジマ)アルミカバーグリップ  レールタイプ - KIJIMA(キジマ)アルミカバーグリップ  レールタイプ - KIJIMA(キジマ)アルミカバーグリップ  レールタイプ - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

アルミメッキ素材と振動吸収・滑りを考慮したラバーのコンビタイプ。

メッキ/ブラックセット内容1セット(左右1組)内容量1セット
注意
※巻き取りは純正パイプを使用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長L(mm)
タイプ
適合内径(Φmm)
最大径(Φmm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36709687201-635131レール25.4(スロットパイプ29迄)40117
6,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
36709705201-641154ダイヤカット25.4(スロットパイプ29迄)39144
4,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
36709671201-634131レール22.2(左)/24.5(右)40125
6,000
取扱い終了
36709696201-640133ダイヤカット22.2(左)/24.5(右)39118
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36709671
2016-01-12
用途: スクーターのカスタム
森本商店電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けは少し苦労しました。接着剤の代わりにコーキングを使えば楽だと思います。ドレスアップ効果は抜群ですが、私の手には少々太すぎでした。手の大きな人向きかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする