曜日別特売

NICEネオグリップ

NICEネオグリップ - KIJIMA(キジマ)NICEネオグリップ - KIJIMA(キジマ)NICEネオグリップ - KIJIMA(キジマ)NICEネオグリップ - KIJIMA(キジマ)NICEネオグリップ - KIJIMA(キジマ)NICEネオグリップ - KIJIMA(キジマ)NICEネオグリップ - KIJIMA(キジマ)NICEネオグリップ - KIJIMA(キジマ)
(5件のレビュー)

手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。

全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31内容量1セット(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36709872201-6716ブラック
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36709881201-6717生ゴム
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
36709897201-6718レッド
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
36709906201-6719ブルー
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36709872
2022-05-02
用途: ハンドル整備時
その他業種

触った質感が 思ってたより良かったです。またお願いしたいです。

対象商品 : 36709872
2022-04-20
用途: 装着よいです
株式会社荒川その他業種

手に伝わるフィット感が、たまらないです
思った以上良かったです。

2021-02-28
用途: NC700Xのメンテに
製造業

前回のドクターグリップからの更新です。
ドクターグリップはゴム質が柔らかく振動を吸収する素材で握った感じはその柔らかさから若干小径化したように感じました。
普段乗りでは摩耗が若干早い気がしました。
ネオグリップはその反面、見た目以上に握りが太く感じます。
ですが応答性が悪くなったわけではなく、振動吸収性も良くノーマルとドクターグリップのいいとこ取りに思えます。
ネオプレーンゴムは初めてなので耐久性が良ければ尚良いかと期待してます。

対象商品 : 36709872
2021-05-03
用途: バイクカスタム
製造業

握った感じは柔らかめ。手に馴染む感じで振動も軽減してくれそうです。良い商品だと思います。

対象商品 : 36709872
2016-11-19
用途: パラレルツイン250
建設業・工事業

値段につられて買ったが格段に良くなった印象は無い。しかしソフトになったのである程度の振動は吸収してくれてます。わかっていたが5ミリ短い。ソフトなので耐久性はどうかわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする