KIJIMA(キジマ)
ヘキサゴングリップ
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)
130
セット内容
1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
34
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36710064
201-191
生ゴム
非貫通タイプ
127
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
36710073
201-192
ホワイト
非貫通タイプ
127
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
36710082
201-193
ブラック
非貫通タイプ
127
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
36710091
201-194
ブラック
貫通タイプ
-
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36710107
201-195
生ゴム
貫通タイプ
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください