クラシックグリップ

クラシックグリップ - KIJIMA(キジマ)クラシックグリップ - KIJIMA(キジマ)クラシックグリップ - KIJIMA(キジマ)クラシックグリップ - KIJIMA(キジマ)クラシックグリップ - KIJIMA(キジマ)クラシックグリップ - KIJIMA(キジマ)クラシックグリップ - KIJIMA(キジマ)
(3件のレビュー)

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)130セット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)36内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36710134201-490ブラック
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36710143201-491生ゴム
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36710143
2024-02-12
用途: バイクのドレスアップ

生ゴムで手にもしっくりきて、振動も吸収してくれた。

対象商品 : 36710134
2020-07-29
用途: 商品補修
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明をよく見ないで購入してしまった・・・貫通タイプは必要なかった。

対象商品 : 36710143
2019-05-16
用途: バイク ハンドル組み
新梅田交通株式会社運輸・通信業

元から他店で触っていたので、特に問題なし。
感覚的にいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする