NICEグリップ

NICEグリップ - KIJIMA(キジマ)NICEグリップ - KIJIMA(キジマ)
(3件のレビュー)

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36710177201-67011セット(2本)ブラック
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
36710186201-67021個生ゴム
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36710177
2022-11-25
用途: バイクメンテナンス
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

KLX125に使用しました。ちょうど良いサイズです。今後耐久性に問題なければ嬉しいです。

対象商品 : 36710177
2019-10-03
用途: 定期交換

安かろう悪かろうかと思っていましたがけっこう質感良い
長期にわたって使用するとどうなるかは分りませんが今のところは問題なく使えてます

対象商品 : 36710177
2019-04-08
用途: オートバイの整備用
オートガレージ大和田自動車・二輪車・自転車関連業

商品のクオリティーは勿論の事、注文から到着までの速さは相変わらずで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする