KIJIMA(キジマ)
トルネードグリップ
(2件のレビュー)
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)
121
セット内容
1セット(左右1組)
タイプ
貫通タイプ
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
32
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36710204
201-6437
生ゴム
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
36710195
201-6436
ブラック
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください