ノスタルジックグリップ

ノスタルジックグリップ - KIJIMA(キジマ)ノスタルジックグリップ - KIJIMA(キジマ)ノスタルジックグリップ - KIJIMA(キジマ)
(2件のレビュー)

中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。細身のスリムは手の小さな人も安心のサイズです。

全長L(mm)127セット内容1セット(左右1組)寸法N(mm)123内寸N(mm)123
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合内径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36710405201-64381セットブラック22.2(左)/24.5(右)33
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
36710466201-64641セットブラック25.4(スロットパイプ29迄)40
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
36710387201-64311セットブラック22.2(左)/24.5(右)40
2,300
取扱い終了
36710396201-64321セット生ゴム22.2(左)/24.5(右)40
3,000
取扱い終了
36710414201-64391セット生ゴム22.2(左)/24.5(右)33
1,800
取扱い終了
36710423201-64501セットブラウン22.2(左)/24.5(右)40
2,000
取扱い終了
36710432201-64511セットブラウン25.4(スロットパイプ29迄)40
2,000
取扱い終了
36710441201-64521セットホワイト22.2(左)/24.5(右)40
2,000
取扱い終了
36710457201-64531個ホワイト25.4(スロットパイプ29迄)40
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36710414
2018-09-25
用途: TW200のグリップとして使用

生ゴムなので、耐久1年程度です。
紫外線でゴムが劣化して溝のところから裂けてきます。
もう少し長持ちしてくれると助かるのだが…。
リピしてもういくつ買っただろうか?、でもこれが好き。

対象商品 : 36710423
2016-04-20
用途: SR400のハンドルグリップ交換

ブラウンを購入しました。現物は写真よりも光沢あり、ラバーの感じが強いように感じましたが、手の大きい私でもちょうど良い握り具合です。樽型程大きくなく、控え目な見た目でビンテージな雰囲気が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする