KIJIMA(キジマ)
スポーツバレルグリップ
(1件のレビュー)
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)
122
セット内容
1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)
22.2(スロットルパイプ29迄)
最大径(Φmm)
38
寸法N(mm)
118
内寸N(mm)
118
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36710502
201-6481
ブラック
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
36710511
201-6482
生ゴム
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください