曜日別特売

DCカップリング(シングル形/大軸径・標準軸径用)

DCカップリング(シングル形/大軸径・標準軸径用) - セイサ

潤滑油不要
摩擦部分や転動部分がないため、給脂や給油は全く不要です。
メンテナンスフリー
正常状態で使用されている限り、点検はボルト、ナットのゆるみをチェックするだけです。
ノンバックラッシ
バックラッシがなく、ねじり剛性が大きいため、回転むらがなく、正確な位相制御が可能です。
大きな伝達トルク
最適設計によりコンパクトで大きいトルクを伝達します。
容易な取り付け・取りはずし
DCP形はディスクエレメントとブッシュ、ワッシャを一体パックにしていますので、カップリングの結合や切り離しが極めて容易に行えます。
高い許容回転数
エレメントとボルトの間に精度の高いブッシュを挿入していますので、他のカップリングと比べ、極めて高い回転で使用できます。
大きな許容ミスアライメント
許容ミスアライメント量は偏角で0.5~1°と大きく、また許容平行偏心量は、スペーサーの長さに応じて大きくできます。
小さいスラスト荷重
カップリングから発生するスラスト荷重は小さく、原動機や被動機の駆動軸や軸受の負担は極めて小さくなります。

許容偏角(°)1許容偏心(mm)-材質[ハブ]炭素鋼,[ディスクエレメント]ステンレス鋼,[スペーサ]炭素鋼,[リーマボルト]高張力鋼,[ワッシャ]合金鋼,[オーバロードワッシャ]炭素鋼または合金鋼,[特殊ナット]炭素鋼または合金鋼,[ブッシュ]合金鋼種類ディスクタイプボルト数4内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法BB(mm)
寸法BS(mm)
寸法G(mm)
寸法l(mm)
軸径DB(Φmm)
軸径DS(Φmm)
全長E(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36722752DCHK06X6746336.125.40~280~2356.933.311000
9,100
取扱い終了
返品不可
36722761DCHK08X8158466.625.40~400~3257.490.29400
10,900
取扱い終了
返品不可
36722777DCHK09X9366518.428.70~420~3565.81778800
14,100
取扱い終了
返品不可
36722786DCHK10X104776111.233.50~500~4278.22458600
17,000
取扱い終了
返品不可
36722795DCHK12X126927111.741.10~600~5093.94227700
21,500
取扱い終了
返品不可
36722804DCHK14X1431048411.747.80~700~58107.37756500
31,700
取扱い終了
返品不可
36722813DCHK16X16812910616.857.20~870~74131.213206100
38,200
取扱い終了
返品不可
36722822DCHK19X1941471191763.538~1000~8314420604700
56,400
取扱い終了
返品不可
36722831DCHK21X21416613721.676.250~11538~9517434304700
77,000
取扱い終了
返品不可
36722847DCHK24X24619115723.988.963~13050~109201.752004100
106,100
取扱い終了
返品不可
36722856DCHK27X27620917027.2101.670~14063~118230.463704000
145,600
取扱い終了
返品不可
36722865DCHM06X6746336.1400~280~2386.133.311000
10,900
取扱い終了
返品不可
36722874DCHM08X8158466.6400~400~3286.690.29400
12,900
取扱い終了
返品不可
36722883DCHM09X9366518.4450~420~3598.41778800
17,000
取扱い終了
返品不可
36722892DCHM10X104776111.2500~500~42111.22458600
20,100
取扱い終了
返品不可
36722901DCHM12X126927111.7600~600~50131.74227700
25,700
取扱い終了
返品不可
36722917DCHM14X1431048411.7700~700~58151.77756500
37,800
取扱い終了
返品不可
36722926DCHM16X16812910616.8850~870~74186.813206100
46,100
取扱い終了
返品不可
36722935DCHM19X1941471191710038~1000~8321720604700
70,600
取扱い終了
返品不可
36722944DCHM21X21416613721.611550~11538~95251.634304700
96,700
取扱い終了
返品不可
36722953DCHM24X24619115723.913563~13050~109293.952004100
132,200
取扱い終了
返品不可
36722962DCHM27X27620917027.215070~14063~118327.263704000
181,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする