曜日別特売

DCカップリング(延長スペーサー/大軸径用)

DCカップリング(延長スペーサー/大軸径用) - セイサ

潤滑油不要
摩擦部分や転動部分がないため、給脂や給油は全く不要です。
メンテナンスフリー
正常状態で使用されている限り、点検はボルト、ナットのゆるみをチェックするだけです。
ノンバックラッシ
バックラッシがなく、ねじり剛性が大きいため、回転むらがなく、正確な位相制御が可能です。
大きな伝達トルク
最適設計によりコンパクトで大きいトルクを伝達します。
容易な取り付け・取りはずし
DCP形はディスクエレメントとブッシュ、ワッシャを一体パックにしていますので、カップリングの結合や切り離しが極めて容易に行えます。
高い許容回転数
エレメントとボルトの間に精度の高いブッシュを挿入していますので、他のカップリングと比べ、極めて高い回転で使用できます。
大きな許容ミスアライメント
許容ミスアライメント量は偏角で0.5~1°と大きく、また許容平行偏心量は、スペーサーの長さに応じて大きくできます。
小さいスラスト荷重
カップリングから発生するスラスト荷重は小さく、原動機や被動機の駆動軸や軸受の負担は極めて小さくなります。

許容偏角(°)1材質[ハブ]炭素鋼,[ディスクエレメント]ステンレス鋼,[スペーサ]炭素鋼,[リーマボルト]高張力鋼,[ワッシャ]合金鋼,[オーバロードワッシャ]炭素鋼または合金鋼,[特殊ナット]炭素鋼または合金鋼,[ブッシュ]合金鋼種類ディスクタイプボルト数4内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法N(mm)
寸法l(mm)
軸径DB(Φmm)
全長E(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36723854DCHB06S674688.96.176.725.40~28139.733.3110000.4
21,300
取扱い終了
返品不可
36723863DCHB08S815888.96.675.725.40~40139.790.294000.5
25,500
取扱い終了
返品不可
36723872DCHB09S9366101.68.484.828.70~4215917788000.6
30,500
取扱い終了
返品不可
36723881DCHB10S1047712711.2104.633.50~5019424586000.6
41,300
取扱い終了
返品不可
36723897DCHB12S1269212711.7103.641.10~60209.242277000.8
51,400
取扱い終了
返品不可
36723906DCHB14S14310412711.7103.647.80~70222.677565000.8
72,100
取扱い終了
返品不可
36723915DCHB16S16812912716.893.457.20~87241.4132061000.8
83,600
取扱い終了
返品不可
36723924DCHB19S194147139.717105.763.538~100266.7206047000.8
118,000
取扱い終了
返品不可
36723933DCHB21S214166152.421.6109.276.250~115304.8343047000.8
158,000
取扱い終了
返品不可
36723942DCHB24S246191177.823.913088.963~130355.6520041000.8
211,800
取扱い終了
返品不可
36723951DCHB27S276209177.827.2123.4101.670~140381637040000.8
292,400
取扱い終了
返品不可
36723967DCHD06S674688.96.176.7400~28168.933.3110000.4
23,600
取扱い終了
返品不可
36723976DCHD08S815888.96.675.7400~40168.990.294000.5
28,200
取扱い終了
返品不可
36723985DCHD09S9366101.68.484.8450~42191.617788000.6
33,900
取扱い終了
返品不可
36723994DCHD10S1047712711.2104.6500~5022724586000.6
45,900
取扱い終了
返品不可
36724003DCHD12S1269212711.7103.6600~6024742277000.8
57,000
取扱い終了
返品不可
36724012DCHD14S14310412711.7103.6700~7026777565000.8
80,100
取扱い終了
返品不可
36724021DCHD16S16812912716.893.4850~87297132061000.8
93,100
取扱い終了
返品不可
36724037DCHD19S194147139.717105.710038~100339.7206047000.8
130,900
取扱い終了
返品不可
36724046DCHD21S214166152.421.6109.211550~115382.4343047000.8
175,500
取扱い終了
返品不可
36724055DCHD24S246191177.823.913013563~130447.8520041000.8
235,200
取扱い終了
返品不可
36724064DCHD27S276209177.827.2123.415070~140477.8637040000.8
325,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする