エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) - 椿本チエイン

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼内容量1個
注意
※平行誤差は吸収できません。
887件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法BL(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法HK(mm)
外径K(Φmm)
P.C.D(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36746001NEF340S-NR×NR76.2-21.6137-214172--33301747500
103,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36746062NEF540S-NR×NR88.9-23.9156-246198--5290201.73400
114,833
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36746123NEF700S-NR×NR101.6-27.2169-276218--6860230.43100
160,833
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
49665464NEF02S-NH14JD2-KH25JD220-4.932455744142519.644.920000
18,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49665473NEF02S-NH14JD2-NH14JD220-4.932-5744141419.644.920000
16,633
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
49665482NEF02S-NH14JD2-NH15JD220-4.932-5744141519.644.920000
16,633
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
49665498NEF02S-NH14JD2-NH16JD220-4.932-5744141619.644.920000
16,633
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
49665507NEF02S-NH14JD2-NH19JD220-4.932-5744141919.644.920000
16,633
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49665516NEF02S-NH15JD2-KH25JD220-4.932455744152519.644.920000
18,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
49665525NEF02S-NH15JD2-NH15JD220-4.932-5744151519.644.920000
16,633
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
49665534NEF02S-NH15JD2-NH16JD220-4.932-5744151619.644.920000
16,633
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49665543NEF02S-NH15JD2-NH19JD220-4.932-5744151919.644.920000
16,633
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
49675955NEF25S-NH17JD2-NH19JD233.5-11.261-10482171924578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676104NEF25S-NH18JD2-NH19JD233.5-11.261-10482181924578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676226NEF25S-NH19JD2-KH45JD233.5-11.2617810482194524578.215000
27,634
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49676235NEF25S-NH19JD2-KH48JD233.5-11.2617810482194824578.215000
27,634
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49676244NEF25S-NH19JD2-NH19JD233.5-11.261-10482191924578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
49676253NEF25S-NH19JD2-NH20JD233.5-11.261-10482192024578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676262NEF25S-NH19JD2-NH22JD233.5-11.261-10482192224578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676278NEF25S-NH19JD2-NH24JD233.5-11.261-10482192424578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676287NEF25S-NH19JD2-NH25JD233.5-11.261-10482192524578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676296NEF25S-NH19JD2-NH28JD233.5-11.261-10482192824578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676305NEF25S-NH19JD2-NH30JD233.5-11.261-10482193024578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676314NEF25S-NH19JD2-NH32JD233.5-11.261-10482193224578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676323NEF25S-NH19JD2-NH35JD233.5-11.261-10482193524578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676332NEF25S-NH19JD2-NH38JD233.5-11.261-10482193824578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676348NEF25S-NH19JD2-NH40JD233.5-11.261-10482194024578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49676357NEF25S-NH19JD2-NH42JD233.5-11.261-10482194224578.215000
23,901
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
36737574NEF02S-NR×NR20-4.932-5744--19.644.920000
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
36737626NEF02S-N14J×N14J20-4.932-5744141419.644.920000
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
36737635NEF02S-N14J×N15J20-4.932-5744141519.644.920000
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
36737644NEF02S-N14J×N16J20-4.932-5744141619.644.920000
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
36737653NEF02S-N14J×N19J20-4.932-5744141919.644.920000
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
36737662NEF02S-N15J×N15J20-4.932-5744151519.644.920000
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
36737671NEF02S-N15J×N16J20-4.932-5744151619.644.920000
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
36737687NEF02S-N15J×N19J20-4.932-5744151919.644.920000
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
36737732NEF02S-N14J×K25J20-4.932455744142519.644.920000
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
36737741NEF02S-N15J×K25J20-4.932455744152519.644.920000
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
36737802NEF04S-NR×NR25.4-6.134-67.549.5--39.256.920000
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
36739053NEF10S-NR×NR25.4-6.646-8163--9857.420000
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
36740462NEF18S-NR×NR28.7-8.351-9371--17665.718000
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
36741871NEF25S-NR×NR33.5-11.261-10482--24578.215000
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36742045NEF25S-N17J×N19J33.5-11.261-10482171924578.215000
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36742176NEF25S-N18J×N19J33.5-11.261-10482181924578.215000
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36742291NEF25S-N19J×N19J33.5-11.261-10482191924578.215000
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36742307NEF25S-N19J×N20J33.5-11.261-10482192024578.215000
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36742316NEF25S-N19J×N22J33.5-11.261-10482192224578.215000
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36742325NEF25S-N19J×N24J33.5-11.261-10482192424578.215000
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36742334NEF25S-N19J×N25J33.5-11.261-10482192524578.215000
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36742343NEF25S-N19J×N28J33.5-11.261-10482192824578.215000
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36737574NEF02S-NR×NR46851707NEF02S-NR-NRNEF02S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S 椿本チエイン 46851707エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S椿本チエイン1個
10,980
税込12,078
注文コードが変わりました。
36737626NEF02S-N14J×N14J49665473NEF02S-NH14JD2-NH14JD2NEF02S-N14J×N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665473エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
36737635NEF02S-N14J×N15J49665482NEF02S-NH14JD2-NH15JD2NEF02S-N14J×N15J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665482エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
36737644NEF02S-N14J×N16J49665498NEF02S-NH14JD2-NH16JD2NEF02S-N14J×N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665498エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
36737653NEF02S-N14J×N19J49665507NEF02S-NH14JD2-NH19JD2NEF02S-N14J×N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665507エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
36737662NEF02S-N15J×N15J49665525NEF02S-NH15JD2-NH15JD2NEF02S-N15J×N15J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665525エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
36737671NEF02S-N15J×N16J49665534NEF02S-NH15JD2-NH16JD2NEF02S-N15J×N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665534エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
36737687NEF02S-N15J×N19J49665543NEF02S-NH15JD2-NH19JD2NEF02S-N15J×N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665543エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
36737732NEF02S-N14J×K25J49665464NEF02S-NH14JD2-KH25JD2NEF02S-N14J×K25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665464エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
16,980
税込18,678
品番が変更になりました
36737741NEF02S-N15J×K25J49665516NEF02S-NH15JD2-KH25JD2NEF02S-N15J×K25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665516エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
16,980
税込18,678
品番が変更になりました
36737802NEF04S-NR×NR46852951NEF04S-NR-NRNEF04S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエイン 46852951エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S椿本チエイン1個
10,980
税込12,078
注文コードが変わりました。
36739053NEF10S-NR×NR46854367NEF10S-NR-NRNEF10S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン 46854367エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S椿本チエイン1個
11,980
税込13,178
注文コードが変わりました。
36740462NEF18S-NR×NR46856521NEF18S-NR-NRNEF18S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン 46856521エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S椿本チエイン1個
13,980
税込15,378
注文コードが変わりました。
36741871NEF25S-NR×NR46857912NEF25S-NR-NRNEF25S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン 46857912エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S椿本チエイン1個
16,980
税込18,678
注文コードが変わりました。
36742045NEF25S-N17J×N19J49675955NEF25S-NH17JD2-NH19JD2NEF25S-N17J×N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49675955エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
36742176NEF25S-N18J×N19J49676104NEF25S-NH18JD2-NH19JD2NEF25S-N18J×N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676104エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
36742291NEF25S-N19J×N19J49676244NEF25S-NH19JD2-NH19JD2NEF25S-N19J×N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676244エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
36742307NEF25S-N19J×N20J49676253NEF25S-NH19JD2-NH20JD2NEF25S-N19J×N20J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676253エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
36742316NEF25S-N19J×N22J49676262NEF25S-NH19JD2-NH22JD2NEF25S-N19J×N22J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676262エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
36742325NEF25S-N19J×N24J49676278NEF25S-NH19JD2-NH24JD2NEF25S-N19J×N24J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676278エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
36742334NEF25S-N19J×N25J49676287NEF25S-NH19JD2-NH25JD2NEF25S-N19J×N25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676287エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
36742343NEF25S-N19J×N28J49676296NEF25S-NH19JD2-NH28JD2NEF25S-N19J×N28J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676296エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン1個
21,980
税込24,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする