曜日別特売

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

材質アルミニウム合金種類ジョータイプ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法S1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法lE(mm)
寸法m2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37185111Nor-Mex E50522±0.5335025137~197~1912.7505213500
7,260
6,998
7,698(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185127Nor-Mex E6762.52.5±0.5466730159~289~2821.66762.510000
8,910
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
37185136Nor-Mex E82833±15382402410~3210~324982838000
11,580
10,980
12,078(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185145Nor-Mex E971033±16997503012~4212~42103971037000
16,130
15,980
17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185154Nor-Mex E112123.53.5±179112603814~4814~48164112123.56000
22,450
21,980
24,178(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185163Nor-Mex E128143.53.5±190128704518~5518~55262128143.55000
30,530
29,980
32,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185172Nor-Mex E148163.53.5±1107148805222~6522~65409148163.54500
39,270
37,980
41,778(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185181Nor-Mex E168183.53.5±1124168905628~7528~75682168183.54000
59,500
56,980
62,678(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185197Nor-Mex E194203.53.5±11401941006232~8532~851100194203.53500
77,880
74,980
82,478(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185206Nor-Mex E2142244±11572141106845~9545~9516402142243000
107,060
99,980
109,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185215Nor-Mex E2402444±11792401207560~11060~11026202402442750
149,870
149,800
164,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185224Nor-Mex E265285.55.5±11982651409070~12070~1204090265285.52500
198,220
189,800
208,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185233Nor-Mex E2953088±2.52142951509880~13080~13054402953082250
247,500
239,800
263,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185242Nor-Mex E3303288±2.524833016010490~15090~15070803303282000
380,230
369,800
406,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185251Nor-Mex E3703688±2.5278370180118100~170100~17099003703681750
507,470
489,800
538,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185267Nor-Mex E4154088±2.5315415200136110~190110~190147004154081500
849,210
819,800
901,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする