チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

材質アルミニウム合金種類ジョータイプ内容量1個
全15種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法d6(mm)
寸法d7(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法lE(mm)
寸法m2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37185416Nor-Mex LE67-1062.5±0.5304694671066.615830159~2821.647.510000
25,360
24,980
27,478(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185425Nor-Mex LE82-1203±14053108821206.6168402410~3249598000
28,260
27,980
30,778(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185434Nor-Mex LE97-1443±150691289714492010503012~42103737000
30,770
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
37185443Nor-Mex LE112-1583.5±1607914211215892210603814~4816485.56000
39,740
38,980
42,878(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185452Nor-Mex LE128-1803.5±17090160128180112513704518~5526298.55000
49,540
48,980
53,878(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185461Nor-Mex LE148-2003.5±190107180148200112813805222~65409111.54500
59,480
58,980
64,878(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185477Nor-Mex LE168-2203.5±1100124200168220113413905628~75680127.54000
83,590
82,980
91,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185486Nor-Mex LE194-2483.5±11151402241942481438161006232~851100141.53500
105,660
99,980
109,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185495Nor-Mex LE214-2744±11301572502142741442161106845~9516401563000
141,170
139,800
153,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185504Nor-Mex LE240-3144±11451792822403141845201207560~11026201692750
192,700
189,800
208,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185513Nor-Mex LE265-3445.5±11601983122653441850201409070~1204090195.52500
232,710
229,800
252,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185522Nor-Mex LE295-3808±2.51702143482953801852221509880~13054402102250
293,240
289,800
318,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185531Nor-Mex LE330-4308±2.520024839033043022562516010490~15070802242000
442,080
439,800
483,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185547Nor-Mex LE370-4808±2.5235278440370480226225180118100~17099002501750
570,310
569,800
626,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185556Nor-Mex LE415-5758±2.5270315528415575266530200136110~190147002731500
890,190
889,800
978,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする