チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

材質アルミニウム合金種類ジョータイプ内容量1個
全14種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
全長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LFG(mm)
寸法S1(mm)
寸法d10(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法d8(mm)
寸法d9(mm)
寸法l(mm)
寸法l3(mm)
寸法lF(mm)
寸法lG(mm)
寸法m1(mm)
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37185565Nor-Mex FG82803±1744.582624548.59.528.5402010~284982808000
23,040
22,980
25,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185574Nor-Mex FG9792.53±1754.597695560829.54930.512~351039792.57000
30,310
29,980
32,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185583Nor-Mex FG1121103.5±1964.5112826569.510375832.514~421641121106000
36,860
35,980
39,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185592Nor-Mex FG128121.53.5±1974.51289275801038684218~48262128121.55000
46,920
45,980
50,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185601Nor-Mex FG148140.53.5±11192.514811393921245784722~60409148140.54500
57,790
56,980
62,678(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185617Nor-Mex FG1681593.5±111104.51681261051041451.58752.528~656821681594000
93,600
92,980
102,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185626Nor-Mex FG194177.53.5±111121.51941441221171657976032~751100194177.53500
113,420
109,800
120,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185635Nor-Mex FG214195.54±113135.52141601361291662.510766.545~851640214195.53000
131,030
129,800
142,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185644Nor-Mex FG240212.54±1131462401751471421866.511775.560~952620240212.52750
169,730
159,800
175,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185653Nor-Mex FG265245.55.5±11516426519416516420761378870~1054090265245.52500
223,120
219,800
241,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185662Nor-Mex FG2952648±2.51518129521018217622801479680~11554402952642250
303,330
299,800
329,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185671Nor-Mex FG330282.58±2.5172083302402091882486.5156101.590~1307080330282.52000
371,040
369,800
406,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185687Nor-Mex FG3703138±2.5172413702742422112694176117100~15099003703131750
489,760
479,800
527,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185696Nor-Mex FG4153438±2.51927541531027623329102196131110~170147004153431500
795,250
789,800
868,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする