チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

種類ジョータイプ内容量1個
全26種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法S1(mm)
寸法dR(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37186021S50St-G8050412191229.523.52525507515000
20,610
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
37186037S70St-G8070502.5261838.531.532327010011000
29,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
37186046S85St-G8085603341843354040851109000
40,320
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
37186055S100St-G80105653.542204937.542421051257250
53,280
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
37186064S125St-G801268545225564455551261456000
73,260
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
37186073S145St-G80145954.5643060.547.565651451605250
103,150
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
37186082S170St-G801701205.5903074.560.580801701904500
148,550
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
37186091S200St-G802001206.51003598.582.580802002453750
206,150
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
37186107S230St-G802301507.511535110911001002302703250
295,270
279,800
307,780(税込)
欠品中
返品不可
37186116S260St-G802601807.514045112.588.51201202602853000
427,610
399,800
439,780(税込)
欠品中
返品不可
37186125S300St-G803002008.516250131.5107.51301303003302500
521,730
499,800
549,780(税込)
欠品中
返品不可
37186134S360St-G803602109215551721401401403604172150
838,230
799,800
879,780(税込)
欠品中
返品不可
37186143S400GS-G80400190925055163.5138.51251254004001900
1,155,470
1,098,000
1,207,800(税込)
欠品中
返品不可
37186152S50St-U50412191229.523.52525507515000
20,610
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
37186161S70St-U70502.5261838.531.532327010011000
29,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
37186186S100St-U105653.542204937.542421051257250
54,210
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
37186195S125St-U1268545225564455551261456000
79,070
74,980
82,478(税込)
欠品中
返品不可
37186204S145St-U145954.5643060.547.565651451605250
111,170
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
37186213S170St-U1701205.5903074.560.580801701904500
164,940
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
37186222S200St-U2001206.51003598.582.580802002453750
226,230
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
37186231S230St-U2301507.511535110911001002302703250
321,090
299,800
329,780(税込)
欠品中
返品不可
37186247S260St-U2601807.514045112.588.51201202602853000
464,200
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
37186256S300St-U3002008.516250131.5107.51301303003302500
573,180
539,800
593,780(税込)
欠品中
返品不可
37186265S360St-U3602109215551721401401403604172150
902,020
859,800
945,780(税込)
欠品中
返品不可
37186274S400GS-U400190925055163.5138.51251254004001900
1,251,850
1,198,000
1,317,800(税込)
欠品中
返品不可
37186177S85St-U85603341843354040851109000
40,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする