チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

種類ジョータイプ内容量1個
全20種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
全長(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法D5(mm)
寸法D6(mm)
寸法LSX(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法dL(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37186283SX100St/Al-G80105654310012814584.53.529.5204937.51024284.57250
53,770
50,980
56,078(税込)
欠品中
返品不可
37186292SX125St/Al-G80126855213014817097429.525564410255976000
70,270
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
37186301SX145St/Al-G8014595641501721941094.529.53060.547.5124651095250
89,690
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
37186317SX170St/Al-G8017012090170195220126.55.52.5143074.560.514480126.54500
133,270
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
37186326SX200St/Al-G80200120100195228252156.56.52.5143598.582.514480156.53750
173,480
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
37186335SX230St/Al-G802301501152202652901717.54.51435110911441001713250
231,550
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
37186344SX260St/Al-G80260180140265310335187.57.54.51445112.588.5184120187.53000
332,410
319,800
351,780(税込)
欠品中
返品不可
37186353SX300St/Al-G80300200162315360385218.58.54.51450131.5107.5244130218.52500
423,960
399,800
439,780(税込)
欠品中
返品不可
37186362SX360St/Al-G80360210215360420455271.597.51855172140285140271.52150
686,860
649,800
714,780(税込)
欠品中
返品不可
37186371SX400GS/Al-G8040019025242048051426597.51855163.5138.53051252651900
996,100
949,800
1,044,780(税込)
欠品中
返品不可
37186387SX100St/Al-U105654310012814584.53.529.5204937.51024284.57250
54,700
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
37186396SX125St/Al-U126855213014817097429.525564410255976000
76,080
71,980
79,178(税込)
欠品中
返品不可
37186405SX145St/Al-U14595641501721941094.529.53060.547.5124651095250
97,710
92,980
102,278(税込)
欠品中
返品不可
37186414SX170St/Al-U17012090170195220126.55.52.5143074.560.514480126.54500
149,660
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
37186423SX200St/Al-U200120100195228252156.56.52.5143598.582.514480156.53750
193,560
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
37186432SX230St/Al-U2301501152202652901717.54.51435110911441001713250
257,370
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
37186441SX260St/Al-U260180140265310335187.57.54.51445112.588.5184120187.53000
369,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
返品不可
37186457SX300St/Al-U300200162315360385218.58.54.51450131.5107.5244130218.52500
475,410
449,800
494,780(税込)
欠品中
返品不可
37186466SX360St/Al-U360210215360420455271.597.51855172140285140271.52150
750,650
709,800
780,780(税込)
欠品中
返品不可
37186475SX400GS/Al-U40019025242048051426597.51855163.5138.53051252651900
1,092,480
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする