チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ

チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

種類ジョータイプ内容量1個
全20種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
全長(mm)
材質
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
全長(mm)
寸法LSV(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
材質
爪数
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法S2(mm)
下穴径(Φmm)
寸法D3(mm)
寸法D4H7(mm)
寸法D5(mm)
寸法D6(mm)
寸法dL(mm)
寸法h(mm)
穴数Z
サイズ
GD2(N・m2[kg・m2])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37186685SZ100Al-G802544447250167フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム3102210431001281459.5206100部品(1) :0.054 全体:0.113部品(1) :0.44 全体:0.97
54,260
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
37186694SZ125Al-G803049496000304フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム3102213521301481709.5256125部品(1) :0.106 全体:0.228部品(1) :0.61 全体:1.42
67,280
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
37186703SZ145Al-G804058585250510フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム3124213641501721949.5306145部品(1) :0.203 全体:0.432部品(1) :0.89 全体:2.05
76,230
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
37186712SZ170Al-G805563634500790フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム41442.5189017019522014306170部品(1) :0.377 全体:0.821部品(1) :1.2 全体:2.85
117,990
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
37186721SZ200Al-G8060686837501380フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム41442.52310019522825214358200部品(1) :0.69 全体:1.49部品(1) :1.69 全体:3.95
140,810
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
37186737SZ230Al-G8065727232502140フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム51444.52811522026529014358230部品(1) :1.18 全体:2.56部品(1) :2.16 全体:5.15
167,830
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
37186746SZ260Al-G8080909030003350フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム51844.532140265310335144512260部品(1) :2.67 全体:5.84部品(1) :3.5 全体:8.35
237,210
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
37186755SZ300Al-G809510710725004960フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム52444.538162315360385145016300部品(1) :6.12 全体:13.18部品(1) :6.5 全体:14.85
326,190
309,800
340,780(税込)
欠品中
返品不可
37186764SZ360Al-G8012512612621508200フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム62857.545215360420455185516360部品(1) :13.95 全体:30.51部品(1) :11.6 全体:25.7
535,490
499,800
549,780(税込)
欠品中
返品不可
37186773SZ400Al-G80140130130190011300フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム73057.550252420480514185520400部品(1) :23.5 全体:50.24部品(1) :13.6 全体:30.35
836,730
799,800
879,780(税込)
欠品中
返品不可
37186782SZ100Al-U2544447250343フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン3102210431001281459.5206100部品(1) :0.054 全体:0.113部品(1) :0.44 全体:0.97
55,190
52,980
58,278(税込)
欠品中
返品不可
37186791SZ125Al-U3049496000628フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン3102213521301481709.5256125部品(1) :0.106 全体:0.228部品(1) :0.61 全体:1.42
73,090
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
37186807SZ145Al-U40585852501040フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン3124213641501721949.5306145部品(1) :0.203 全体:0.432部品(1) :0.89 全体:2.05
84,250
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
37186816SZ170Al-U55636345001630フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン41442.5189017019522014306170部品(1) :0.377 全体:0.821部品(1) :1.2 全体:2.85
134,380
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
37186825SZ200Al-U60686837502820フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン41442.52310019522825214358200部品(1) :0.69 全体:1.49部品(1) :1.69 全体:3.95
160,890
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
37186834SZ230Al-U65727232504360フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン51444.52811522026529014358230部品(1) :1.18 全体:2.56部品(1) :2.16 全体:5.15
193,650
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
37186843SZ260Al-U80909030006850フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン51844.532140265310335144512260部品(1) :2.67 全体:5.84部品(1) :3.5 全体:8.35
273,800
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
37186852SZ300Al-U95107107250010100フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン52444.538162315360385145016300部品(1) :6.12 全体:13.18部品(1) :6.5 全体:14.85
377,640
359,800
395,780(税込)
欠品中
返品不可
37186861SZ360Al-U125126126215016700フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン62857.545215360420455185516360部品(1) :13.95 全体:30.51部品(1) :11.6 全体:25.7
599,280
569,800
626,780(税込)
欠品中
返品不可
37186877SZ400Al-U140130130190022900フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン73057.550252420480514185520400部品(1) :23.5 全体:50.24部品(1) :13.6 全体:30.35
933,110
889,800
978,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする