複写伝票(バックカーボン)出金
バックカーボン複写により、何枚もの伝票をワンライトで作成できます。2穴のパンチ穴(80mmピッチ)が付いていますから、そのままファイルできます。ワンライトで起票した伝票を分類の上、ファイルすれば、従来の帳簿の機能を果たします。
仕様1枚目:出金(控)、2枚目:出金票、3枚目:出金内訳票
種別3枚複写
サイズB6ヨコ
寸法(縦×横)(mm)128×182
内容量1冊(50組)
注意
※日光や強い光のあたるところに放置すると変色したり、複写された文字が消えることがありますので避けてください。※デスクマットやビニールフィルムなどの塩ビ製品に直接触れるさせると複写した文字が消えることがありますので避けてください。
※油脂類(機械油、灯油など)や有機溶剤(シンナーなど)が付着すると複写された文字が消えることがありますので避けてください。