城東テクノ
調整板(KP-120用)
(1件のレビュー)
材質
PP
セット内容
左右30セット
寸法(mm)
57×204
色
ブラック
内容量
1箱(30セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795491
KP-S121
1
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
36795507
KP-S122
2
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36795516
KP-S123
3
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください