城東テクノ
調整板(KP-A10用)
材質
PP
セット内容
左右120セット
寸法(mm)
72×139
色
ブラック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795586
KP-S10A1
1箱(120セット)
1
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36795595
KP-S10A2
1箱(120セット)
2
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36795604
KP-S10A3
1箱(120セット)
3
¥
14,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09293366
KP-S10A1
1セット(2枚)
1
¥
85
¥
59
¥
65
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09293375
KP-S10A3
1セット(2枚)
3
¥
120
¥
79
¥
87
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください