城東テクノ
調整板(KP-A12用)
材質
PP
セット内容
左右120セット
寸法(mm)
87×167
色
ブラック
内容量
1箱(120セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795613
KP-S12A1
1
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36795622
KP-S12A2
2
¥
13,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36795631
KP-S12A3
3
¥
15,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください