AZ ジャストミックスタンクA

AZ ジャストミックスタンクA - エーゼット
(4件のレビュー)

25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に正確に作ることができます。

寸法(mm)210×140×270容量(L)5危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36796252F057
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36796252
2015-04-15
用途: 混合燃料用

蛇腹のノズルが緩々で混合ガソリン燃料がぼたぼた漏れますテープを巻いても駄目でした。しっかり閉まるノズルを付けるか、無理ならダメなモノ付けない方が安全を考えると良心的だと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めてもらうよう
依頼しておきます。

対象商品 : 36796252
2015-04-11
用途: チェンソーの混合燃料を作る為。

付属のグリーン色のキャップのネジ山の部分が短くキャップが閉まらなくて困りました。
AZの4Lオイルタンクのキャップと交換したら何とか閉まりました。是非事故が起きる前に調べて下さい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めてもらうよう
依頼いたします。

対象商品 : 36796252
2015-04-09
用途: 予備燃料入れ

良い

対象商品 : 36796252
2013-05-13
用途: 混合ガソリン用
河野木材

使用前にノズルを伸ばしたところ、ちぎれた。最低。ホームセンターにある品がよほど良い、金返せ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする