曜日別特売

コルトアンカーボルト

コルトアンカーボルト - BXカネシンコルトアンカーボルト - BXカネシンコルトアンカーボルト - BXカネシンコルトアンカーボルト - BXカネシンコルトアンカーボルト - BXカネシンコルトアンカーボルト - BXカネシン
(2件のレビュー)

M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm)
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。

用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282322CA16-33(M16×330)3309080柱脚金物(HDCIII)対応サイズM16×330
オープン
479
527(税込)
当日出荷
36803322CA16-55(M16×550)550310100標準サイズM16×550
オープン
569
626(税込)
当日出荷
36803331CA16-80(M16×800)800560100筋かい対応サイズM16×800
1,110
939
1,033(税込)
6日以内出荷
01282338CA16-55(M16×550)550310100標準サイズM16×550
オープン
取扱い終了
代替品有
01282347CA16-80(M16×800)800560100筋かい対応サイズM16×800
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01282338CA16-55(M16×550)36803322CA16-55(M16×550)CA16-55(M16×550) コルトアンカーボルト BXカネシン 36803322コルトアンカーボルトBXカネシン1本
569
税込626
注文コードが変更になりました
01282347CA16-80(M16×800)36803331CA16-80(M16×800)CA16-80(M16×800) コルトアンカーボルト BXカネシン 36803331コルトアンカーボルトBXカネシン1本
939
税込1,033
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282322
2022-10-11
用途: 新築住宅
野末建築建設業・工事業

商品は間違いないです。
発送等が早く助かりました。
また利用させていただきます。

対象商品 : 01282322
2018-05-22
用途: 基礎工事

通常はM12サイズばかり使いますが今回はM16サイズの指定でした。
いつもの金物屋では在庫がないので取り寄せだとケース単位になるし送料も別途かかると言われ断念。
試しに検索したらバラでも買えて結構安く手に入るのがわかったので即購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする