シークホールダウン

シークホールダウン - カナイシークホールダウン - カナイシークホールダウン - カナイシークホールダウン - カナイ

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。
従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。
金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。
C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。
引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。

材質JIS・G3131 SPHC適合枠材45mmまで表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)適合ビス鍋ビス内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36803356C-HD15204.5接合具YD-N90(シルバーグリーン)5本
オープン
499
549(税込)
当日出荷
36803365C-HD25304.5接合具YD-N90(シルバーグリーン)10本
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする