ホールダウン金物

ホールダウン金物 - ノーブランドホールダウン金物 - ノーブランドホールダウン金物 - ノーブランドホールダウン金物 - ノーブランドホールダウン金物 - ノーブランドホールダウン金物 - ノーブランドホールダウン金物 - ノーブランドホールダウン金物 - ノーブランド
(3件のレビュー)

土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合

付属品角座金(W6×54)/1枚規格Zマーク金物内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
板厚t(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36803532HDB10-3.280×80×220
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
36803541HDB15-3.280×80×310
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
36803557HDB20-3.280×80×400
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
36803566HDB25-3.280×80×490
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
66449480HDB10【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3.280×80×220
オープン1,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
返品不可
残り19点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36803541
2021-12-08
用途: 現場作業用

現場でのホールダウンアンカーとして使用しました。
問題ございませんでした。

対象商品 : 36803541
2018-04-10
用途: 新築用
アーゲルスコヴ・ローゲル

まだ取り付けてないが、思ったより頑丈そうで大きいです。

対象商品 : 36803566
2019-07-13
用途: 外構、木製フェンスの支柱アンカー金物として使用
うふぐしく商会建設業・工事業

画像と価格で、溶融亜鉛メッキ(ドブ漬)かと思い発注したが、届いたのは普通のクロメートメッキでした。
 後日、溶融亜鉛メッキ屋でドブ漬してもらいました。
 商品画像が商品と違う為、かなりまぎらわしいです。
製品の作りや強度については、しっかりしていて満足です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする