PADLOCK No.410

PADLOCK No.410 MasterLOCK
(5件のレビュー)

ロックアウト/タグアウトでの使用のため特別に設計。
頑強かつ軽量、導電性ゼロのXenoyロックボディ。
現場でカスタマイズが可能な永久書込み可能ラベル。
コンプライアンス対応(OSHA「従業員1人につきロックとキーを1つずつ」指令)
高いセキュリティ、安全を考慮したシリンダー
キー保持によって、パドロックが解除のままにならないよう徹底。
個別キー仕様の6本ピンタンブラーシリンダー。
高温および低温、どちらの環境においても機能します。MasterLOCK社のテストでは、華氏-70度から最高+350度までロックの正常な動作を確認しています。
高い伸張強度を誇ります。水分や蒸気は吸収しません。また、化学物質にも強い耐性があります。UV照射に対しても安定性があります。

付属品英語、スペイン語、フランス語による「Danger」(危険)のラベル 幅(mm)38 厚さ(mm)20 高さ(mm)44 質量(g)90 全高(mm)88 塩水噴霧等級6(240時間) 使用シャックルクリアランス1-1/2"(3.8cm) 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36808134 No.410 シャックルのプルテスト:2(800Ib)、シャックルの切断テスト:2(2550Ib)、シリンダーのピッキングテスト:4~6
オープン
 
 
取扱い終了
36808143 No.410 シャックルのプルテスト:2(800Ib)
シャックルの切断テスト:2(2550Ib)
シリンダーのピッキングテスト:4~6
オープン
 
 
取扱い終了
36808152 No.410 シャックルのプルテスト:2(800Ib)
シャックルの切断テスト:2(2550Ib)
シリンダーのピッキングテスト:4~6
オープン
 
 
取扱い終了
36808161 No.410 黄色 シャックルのプルテスト:2(800Ib)
シャックルの切断テスト:2(2550Ib)
シリンダーのピッキングテスト:4~6
オープン
 
 
取扱い終了
36808177 No.410 シャックルのプルテスト:2(800Ib)
シャックルの切断テスト:2(2550Ib)
シリンダーのピッキングテスト:4~6
オープン
 
 
取扱い終了
36808186 No.410 シャックルのプルテスト:2(800Ib)
シャックルの切断テスト:2(2550Ib)
シリンダーのピッキングテスト:4~6
オープン
 
 
取扱い終了
36808195 No.410 シャックルのプルテスト:2(800Ib)
シャックルの切断テスト:2(2550Ib)
シリンダーのピッキングテスト:4~6
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36808134 No.410 54705937 410REDLJA 410REDLJA ロックアウト用パドロック(ツル径6mm) MasterLOCK 54705937 ロックアウト用パドロック(ツル径6mm) MasterLOCK 1個 3,490 税込3,839 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36808134
2016-11-16
用途:
設備工事時
株式会社オイルプレッシャータナカ 様

プラカバーが割れやすく、ガギ取外し時に抜けにくい。

対象商品:
36808134
2016-10-04
用途:
ロックアウト/タグアウト
製造業

今回36個購入しましたが、同じ鍵番号のロックが2個づつ3組入っていました。「コンプライアンス対応(OSHA「従業員1人につきロックとキーを1つずつ」指令)」を謳っているのに残念です。以前140個購入した時にも、2個ずつ2組入っていましたが、今回は確率が高いのでコメントすることにしました。貴社の責任というより、マスターロック社の品質管理の問題と思いますが、貴社からマスターロック社にフィードバックしていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36808134
2016-05-25
用途:
仕事に。

某業者から買うよりもお得でした。

対象商品:
36808134
2015-11-08
用途:
機械用ロックアウトとして
竹澤電機 様

鍵の部分の動きがあまり良くないよです。
油を挿したら多少良くなりましたが

対象商品:
36808134
2014-11-27
用途:
設備の保守・点検作業

普段は大手安全用品販売会社から購入しておりますが、在庫がないことが多く、
困っていたところ、こちらのサイトで購入しました。
注文後(夜遅かった)、翌日発送、その次の日には届いていました。
価格も安く、対応がスピーディなので他の品でもついついモノタロウさんを使ってしまいます。
いつもありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする