曜日別特売
(7件のレビュー)

縦型標識

質量(g)200材質再生ポリプロピレン取付方式穴4スミ内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付穴数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36797476830-01火気厳禁4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36797485830-02火気注意4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36797494830-03立入禁止4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36797503830-04禁煙4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36797512830-05注水厳禁4600×300
1,820
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
36797521830-06注水注意4600×300
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36797537830-09危険物 屋内貯蔵所4600×300
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
36797546830-10危険物 屋外貯蔵所4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36797555830-11危険物 給油取扱所4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36797564830-12危険物 一般取扱所4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
36797573830-13危険物製造所4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
36797582830-15危険物 屋内タンク貯蔵所4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
36797591830-16危険物 屋外タンク貯蔵所4600×300
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
36797607830-17危険物 地下タンク貯蔵所4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36797616830-18少量危険物貯蔵取扱所 種別 第 類 品名 最大数量4600×300
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
36797625830-19危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 危険物保安監督者4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36797634830-20給油中 エンジン停止4600×300
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
36797652830-26屋外貯蔵タンク注入口 類別 品名 火気厳禁4600×300
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36797661830-27屋外貯蔵タンクポンプ設備 類別 品名 火気厳禁4600×300
1,820
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
36797677830-29地下貯蔵タンクポンプ設備 類別 品名 火気厳禁4600×300
1,820
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
36797686830-31地下貯蔵タンク注入口 類別 品名 火気厳禁4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
36797695830-32指定可燃物貯蔵取扱所4600×300
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
36797704830-33指定可燃物貯蔵取扱所 品名 最大数量4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36797713830-34少量危険物貯蔵取扱所4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36797722830-35第 類 品名 最大数量4600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87530817830-36危険物標識(縦型)危険物の類別5行-600×300×1.2厚
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36797643830-21禁水4600×300
1,820
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36797485
2022-06-07
用途: 牧場で家畜の敷料用木くずの保管場所に設置
農・林・水産業

消防署の点検で「消火器の更新と、特定危険物や火気注意といった標識が必要です」と指導を受けて、掲示用に購入しました
遠くからでも「火の取り扱いに注意」と言われているかの様に目立ちます

対象商品 : 36797704
2022-02-21
用途: 場内掲示用
サービス業

既存の標識が損傷したので購入した。メーカー品なので特に不満無し。

1が参考にしています
対象商品 : 36797485
2020-05-16
用途: 消防設備メンテナンス
建設業・工事業

少量危険物タンクに使いました。
つくりもしっかりしていてコスパいいです。

対象商品 : 36797476
2017-01-30
用途: 店舗掲示用
有限会社 石川石油店電気・ガス・熱供給・水道業

今まではスチール製を使用していましたが今回初めてエコボードを採用しました。しっかりした作りで良かったです。経年劣化の点でスチールに比べてどうなのか楽しみです。

対象商品 : 36797476
2017-07-14
用途: 指定可燃物保管所での掲示用
運輸・通信業

非常に目立ちやすい大きさで屋外の取り付けも容易にできた。

対象商品 : 36797476
2014-11-14
用途: 危険物取扱いにつき、 商品搬入者に火気禁止注意喚起の為

以前は、鉄板の標識を使用していましたが、今回エコボードに変えてみました
こちらの方が目立つ気がします。不燃性かどうか疑問は残りますが、まあ火事を起こしてからでは遅いので、日差しに対しての耐久性が気になります。何年使用できるか試してみます。
鉄板は、錆び、文字の色落ちで二年持つかどうかです。

対象商品 : 36797476
2014-06-12
用途: 灯油タンクの設置場所
株式会社北海技研工業

軽量で扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする