11n対応11g/b USB2.0用無線LAN子機

11n対応11g/b USB2.0用無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

指先サイズのコンパクトサイズで、まるで内蔵無線のような使い心地。
1台2役。子機モードに加え有線LANでパソコンがインターネットにつながっている場合、『親機モード』(ソフトウェアルーター機能)で動作します。接続するWi-Fi機器の規格が混在しても接続可能です。
最大150Mbps(規格値)の無線LAN高速化規格11nに正式対応。
ビギナーでも安心のかんたん設定ソフトウェア添付。

質量(g)約3 電源(V)5.0(USBより給電) 対応OS本体(子機モード/親機モード)/Windows7/Vista(32bit)/XP 対応機種USB2.0/1.1ポート搭載DOS/V(OADG仕様)対応パソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×20×9 準拠規格IEEE802.11n技術/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠ARIBSTD-T66(2.4GHz帯) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB2.0/1.1 周波数範囲(MHz)2412-2472(1-13ch) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) セキュリティWPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64bit)(WPA2-PSKは子機モード時のみ使用可能。TKIP及びWEPは11nとの併用不可となります。) データ転送速度(IEEE802.11n)最大150Mbps/(IEEE802.11g)最大54Mbps/(IEEE802.11b)最大11Mbps 伝送方法OFDM方式、DS-SS方式、単信(半二重) アクセス方式インフラストラクチャーモード、アドホックモード 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36799122 WLI-UC-GNM
1,040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする