内径用TACバイト ストリームジェットバー

内径用TACバイト ストリームジェットバー - タンガロイ
適合チップ六角形80°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37213556A25R-AWLNR06-D320349-76916.5
22,400
取扱い終了
代替品有
37213531A25R-AWLNL06-D320349-76746.5
22,400
取扱い終了
代替品有
37213565A25R-AWLNR08-D320349-77048.7
22,400
取扱い終了
代替品有
37213547A25R-AWLNL08-D320349-76828.7
22,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37213556A25R-AWLNR06-D32057909153A25R-AWLNR06-D320A25R-AWLNR06-D320 内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ 57909153内径用ホルダ A-PWLNR/Lタンガロイ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
37213531A25R-AWLNL06-D32057909135A25R-AWLNL06-D320A25R-AWLNL06-D320 内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ 57909135内径用ホルダ A-PWLNR/Lタンガロイ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
37213565A25R-AWLNR08-D32057909162A25R-AWLNR08-D320画像準備中内径用ホルダ A-PWLNR/Lタンガロイ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
37213547A25R-AWLNL08-D32057909144A25R-AWLNL08-D320画像準備中内径用ホルダ A-PWLNR/Lタンガロイ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする