タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用TACバイト ストリームジェットバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37213547
品番
A25R-AWLNL08-D320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
349-7682
切刃長さ(mm)
8.7
適合チップ
六角形80°
シャンク
油穴付き鋼シャンク
勝手
左
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
200
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37213547
A25R-AWLNL08-D320
57909144
A25R-AWLNL08-D320
内径用ホルダ A-PWLNR/L
タンガロイ
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました