画像準備中

内径用TACバイト ストリームジェットバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37213531 品番A25R-AWLNL06-D320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番349-7674 切刃長さ(mm)6.5 適合チップ六角形80° シャンク油穴付き鋼シャンク 勝手 シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)200 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37213531 A25R-AWLNL06-D320 57909135 A25R-AWLNL06-D320 内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ 内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする