チップ CNMG
切刃長さ(mm)19.3
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.35
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)19.05
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115